DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 5 X 0,5

Machinetap E268

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E268M5X.5
Rubix:20022234
EAN:7320760088937
DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 5 X 0,5
Technische samenvatting
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 5 X 0,5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE M 5 X0,50 E268 HSCO P-FIN GJ.DROITE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter4,5 mm
Aansluiting3,5 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Bekledingblank
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,92 excl. BTW
/ stuk
39,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden