PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN371 6HX IK E2031446-M10

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:E2031446-M10
Rubix:20504488
Fabrikant:5603133
EAN:4042446188641
PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN371 6HX IK E2031446-M10
Technische samenvatting
Schroefdraadm10
Typemetrische doorvoergaten
Met koelsprayja
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN371 6HX IK E2031446-M10


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2031446-M10

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Typemetrische doorvoergaten
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,00 excl. BTW
/ stuk
123,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen