DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M6 X 0.75

Machinetap E299

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E299M6X.75
Rubix:20020980
EAN:7320760663288
DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M6 X 0.75
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M6 X 0.75


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting4,5 mm
Bekledingchroom
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,89 excl. BTW
/ stuk
59,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen