DORMER HSS X S1 MACHINETAP E043 G 1/2 BLUE

Machinetappen E043

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E0431/2
Rubix:20029557
EAN:7320760569948
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E043 G 1/2 BLUE

Technische samenvatting

Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E043 G 1/2 BLUE


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².
TARAUD MACH. 1/2 G MTT-X E043 HSS XS1 ST

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter19 mm
Aansluiting16 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
110,67 excl. BTW
/ stuk
133,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen