DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M10 X 1.25

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M10X1.25
Rubix:20021204
EAN:7320760663332
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M10 X 1.25

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,25
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M10 X 1.25


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,25
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,8 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinghardchroom
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm10x1,25
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant (square drive)
63,08 excl. BTW
/ stuk
76,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen