DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M30 X 2.0

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M30X2.0
Rubix:20021236
EAN:7320760663493
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M30 X 2.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm30 x 2,0
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M30 X 2.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm30 x 2,0
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter28 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting22 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinghardchroom
Totale lengte150 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm30 x 2,0
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachtvierkant (18)
324,51 excl. BTW
/ stuk
392,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen