COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-4-40 C110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DE-4-40C110
Rubix:A0450227
Fabrikant:6539650




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #4-40 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,8 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-4-40 C110
C110 CoroTap™ 200 cutting tap with spiral point is part of the CoroTap™ 200 product family. Spiral point taps push the chips forward and are used for through holes. They have the strongest tap design due to shallow flutes. The flutes are only used for cutting fluid, not for chip evacuation.
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Sterke punten
New geometry concepts specific for titanium and nickel based materials
New grades for titanium and nickel based material
Optimized core dimension
Optimized corner radius design
New grades for titanium and nickel based material
Optimized core dimension
Optimized corner radius design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Diameter schroefdraad | 2,8 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,8 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 8,5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd alcrn (c110) |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | 0,112 |
| Aantal windingen per inch | 40 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | vierkante schacht (square shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,71 excl. BTW
/ stuk
€ 29,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen