DORMER HSCO MACHINETAP E297 M8

Machinetap HSCO

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E297M8
Rubix:20029708
Fabrikant:6290571
EAN:7320760662915
DORMER HSCO MACHINETAP E297 M8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E297 M8


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, hardverchroomd DIN 376 vorm B, snijdt 2,5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E297 GUN 6H DIN371 HSSE

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Constructiestaal gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>• Alfa-messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingchroom
Tolerantie6h
Schroefdraadm8
Totale lengte90 mm
Boordiameter8 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang8 mm
DIN-normdin 371
Diepte schroefdraad18 mm
Nuttige lengte18 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 35,29 excl. BTW
/ stuk
€ 42,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden