PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M14X1.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:21460-M14X1.5
Rubix:20492275
Fabrikant:5077636
EAN:4042446021214
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M14X1.5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad14 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M14X1.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21460-M14X1.5

Toepassingen

Type schroefdraad: MF; Diameter: 14 mm; Spoed: 1,50 mm:no; Materiaal: HSS-E; Te bewerken materiaal: Stalen - Al-Si legeringen - messinglegeringen; Norm: DIN 374; Gebruik: Machine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad14 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingniet gecoat
Tolerantie6hx
Schroefdraadmf
Totale lengte100 mm
Boordiameter12,5 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Richting schroefdraadrechter
Inganggemodificeerde bottoming
Schroefhoek15 °
DIN-normdin 374
Diepte schroefdraad21 mm
Nuttige lengte71 mm
Type schachtrecht
€ 75,75 excl. BTW
/ stuk
€ 91,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen