DORMER HSS-E MACHINETAP E001 M2

Machinetap E001

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E001M2
Rubix:20020428
EAN:7320760168806
DORMER HSS-E MACHINETAP E001 M2
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad2 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingstoomontlaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E001 M2


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X stoomgetemperd ISO 529 vorm B snede 2,5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR> • Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR> • Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> • Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> • Gelegeerd staal, gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad2 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte41 mm
Aansluiting2,5 mm
Ingang2,5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,65 excl. BTW
/ stuk
37,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen