PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN371 BL S2051302-M6

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:S2051302-M6
Rubix:20493396
Fabrikant:5101693
EAN:4042446130220
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN371 BL S2051302-M6
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN371 BL S2051302-M6


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen S2051302-M6

Sterke punten

•For long-chipping materials
Only for synchronous machining (rigid tapping)

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek40 °
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,95 excl. BTW
/ stuk
60,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen