Referenties
Dormer:E002TINM3
Rubix:20020448
EAN:7320760662021




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3x0,50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M3
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M 3 X0,50 E002TIN HSS-TIN ISO
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3x0,50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Aansluiting | 3,15 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 48 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m3x0,50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,25 excl. BTW
/ stuk
€ 41,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen