DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 3 BLUE

Machinetappen E003

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E003M3
Rubix:20029350
EAN:7320760568002
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 3 BLUE
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 3 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².
TARAUD MACH M 3 E003 HEL ISO HSSXS1 ST

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Aansluiting3,15 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte48 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,45 excl. BTW
/ stuk
29,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen