PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL MF P21519-M8X1
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P21519-M8X1
Rubix:A0185994
Fabrikant:6244604
EAN:4042446237394

Technische samenvatting
| Schroefdraad | mf 8x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL MF P21519-M8X1
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P21519-M8X1
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | mf 8x1 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 7 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat (blank) |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | mf 8x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | iso 2/6h |
| Type schacht | parallel schacht met vierkante aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,53 excl. BTW
/ stuk
€ 58,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen