DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 4 X 0,5 BLUE

Machinetappen E013

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E013M4X.5
Rubix:20029432
EAN:7320760568798
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 4 X 0,5 BLUE
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 4 X 0,5 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter3,5 mm
Aansluiting4 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte53 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,29 excl. BTW
/ stuk
49,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen