DORMER HSCO MACHINETAP E298 M3

Machinetappen E298

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E298M3
Rubix:20029748
EAN:7320760663011
DORMER HSCO MACHINETAP E298 M3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3 x 0,50
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E298 M3


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 3 X0,50 E298 35DEG 6H DIN371 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3 x 0,50
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Aansluiting3,5 mm
Diepte schroefdraad6 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinghardchroom
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3
Tolerantie6h
Aangepaste tariefcode82074010
29,79 excl. BTW
/ stuk
36,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen