DORMER HSS X S1 MACHINETAP E021 UNC 4-40 BLUE

Machinetappen E021

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E0214-40
Rubix:20029459
EAN:7320760569108
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E021 UNC 4-40 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E021 UNC 4-40 BLUE


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,35 mm
Diameter handvat3,15 mm
Aansluiting2,5 mm
Diepte schroefdraad14 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte48 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad40
Aantal windingen per inch40
31,95 excl. BTW
/ stuk
38,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden