Referenties
Dormer:EX301/4
Rubix:20025444
EAN:7320760168349




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 30 1/4
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 10 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | versterkte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,11 excl. BTW
/ stuk
€ 55,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen