DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 1/2 BLUE

Machinetappen E033

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E0331/2
Rubix:20029531
EAN:7320760570142
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 1/2 BLUE
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 1/2 BLUE


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter12,7 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte89 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad1/2
Aantal windingen per inch20
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,81 excl. BTW
/ stuk
90,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen