DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 7/8 BLUE

Machinetappen E033

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E0337/8
Rubix:20029539
EAN:7320760570180
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 7/8 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 7/8-14
Diameter schroefdraad22,225 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 7/8 BLUE


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 7/8-14
Diameter schroefdraad22,225 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter22,225 mm
Aansluiting16 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte118 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad5-8.
Aantal windingen per inch14
231,54 excl. BTW
/ stuk
280,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen