PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 2141663-M6X0.75
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2141663-M6X0.75
Rubix:20502794
Fabrikant:5664609
EAN:4042446192884

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x0,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 2141663-M6X0.75
Aanbevolen met emulsie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2141663-M6X0.75
Sterke punten
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x0,75 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,25 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6x0,75 |
| Aantal windingen per inch | 33,87 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,25 excl. BTW
/ stuk
€ 104,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen