PROTOTYP MACHINETAP PM TIN DIN376 BL EP2058305-M16

Machinetap

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:EP2058305-M16
Rubix:20503194
Fabrikant:6245641
EAN:4042446240554
PROTOTYP MACHINETAP PM TIN DIN376 BL EP2058305-M16

Technische samenvatting

Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM TIN DIN376 BL EP2058305-M16


Prototyp machinetap pm tin din376 bl ep2058305-m16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Diepte schroefdraad68 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss
120,00 excl. BTW
/ stuk
145,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen