DORMER HSCO MACHINETAP E200 M 4

Machinetappen E200

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E200M4
Rubix:20020664
Fabrikant:5975907
EAN:7320760085134
DORMER HSCO MACHINETAP E200 M 4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E200 M 4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm A/C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE M 4 X0,70 E200 DROIT 6H DIN 371 HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter4 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Bekledingblank
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
19,00 excl. BTW
/ stuk
22,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden