COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM101DA-M20 B145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-MM101DA-M20 B145
Rubix:A0448323
Fabrikant:8248607
EAN:7323226760583
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM101DA-M20 B145

Technische samenvatting

Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM101DA-M20 B145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Diameter handvat16 mm
Aansluiting12 mm
Schroefhoek11 °
Bekledingpvd fen
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm20 (6h)
Tolerantie6h
Type schachtdin-metrische tap-schacht
103,74 excl. BTW
/ stuk
125,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen