DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 10

Machinetappen E201

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E201M10
Rubix:20020905
EAN:7320760085189
DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 10

Technische samenvatting

Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
TARAUD MACHINE M 10 X1,50 E201 DROIT 6HX DIN 371 HSCO XP

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter8,5 mm
Aansluiting10 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
38,49 excl. BTW
/ stuk
46,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen