COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AE-7/16 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101AE-7/16 C145
Rubix:A0449071
Fabrikant:6967197
EAN:7323220750115
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AE-7/16 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 7/16-14
Diameter schroefdraad11,1 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AE-7/16 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 7/16-14
Diameter schroefdraad11,1 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8 mm
Diameter handvat6,2 mm
Aansluiting20 mm
Diepte schroefdraad76 mm
Schroefhoek60 °
Bekledinggestoomgetemperd (steam-tempered)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc 7/16-14
Aantal windingen per inch14
Tolerantie2b
Type schachtvierkante schacht
38,99 excl. BTW
/ stuk
47,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen