Referenties
Dormer:E207M2
Rubix:20021283
EAN:7320760085363




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
|---|---|
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E207 M 2
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | blank |
| Boordiameter | 2 mm |
| Aansluiting | 2,8 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Ingang | 2,8 |
| Totale lengte | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen