PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051302-M8
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2051302-M8
Rubix:20503074
Fabrikant:6245538
EAN:4042446239725

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051302-M8
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2051302-M8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,68 excl. BTW
/ stuk
€ 80,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden