DORMER HSCO MACHINETAP E229 UNF 5-44

Machinetappen E229

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E2295-44
Rubix:20023233
EAN:7320760086360
DORMER HSCO MACHINETAP E229 UNF 5-44
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E229 UNF 5-44


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE NO 5 UNF E229 DROIT 2B HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Aansluiting3,5 mm
Bekledingblank
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Aantal windingen per inch44
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,58 excl. BTW
/ stuk
35,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen