DORMER HSCO MACHINETAP E237 M 3 LINKS

Machinetappen E237

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E237M3
Rubix:20020682
EAN:7320760086520
DORMER HSCO MACHINETAP E237 M 3 LINKS

Technische samenvatting

Schroefdraadm3
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E237 M 3 LINKS


HSS-E Machinetap voor linkse metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE M 3 X0,50 E237 GAUCHE 6H HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Aansluiting3,5 mm
Bekledingblank
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
30,89 excl. BTW
/ stuk
37,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen