DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M20 X 1.5

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M20X1.5
Rubix:20021226
EAN:7320760663448
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M20 X 1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm20 x 1,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M20 X 1.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE MF 20 X1,50 E300 40DEG 6H HSSE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20 x 1,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter18,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad40 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm20 x 1,5
Tolerantie6h
Type schachtmf
138,33 excl. BTW
/ stuk
167,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen