DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M12 (WAS E346/E347)

Machinetappen E238

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E238M12
Rubix:20020484
Fabrikant:6305778
EAN:7320760664032
DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M12 (WAS E346/E347)

Technische samenvatting

Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M12 (WAS E346/E347)


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 12 X1,75 E238 40DEG 6H DIN376 HSSE BLEU

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter10,3 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
61,94 excl. BTW
/ stuk
74,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden