Referenties
Dormer:E238M20
Rubix:20020492
EAN:7320760664070




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M20 (WAS E346/E347)
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 20 X2,50 E238 40DEG 6H DIN376 HSSE BLEU
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,85 excl. BTW
/ stuk
€ 163,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen