PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 DL P28210-BSW3/16
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P28210-BSW3/16
Rubix:20501740
Fabrikant:6149524
EAN:4042446228682

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 DL P28210-BSW3/16
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P28210-BSW3/16
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,763 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | bsw 3/16 in - 24 |
| Aantal windingen per inch | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,85 excl. BTW
/ stuk
€ 32,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen