DORMER HSS-E MACHINETAP E239 M8

Machinetappen E239

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E239M8
Rubix:20020530
EAN:7320760664261
DORMER HSS-E MACHINETAP E239 M8
Technische samenvatting
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad33 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E239 M8


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad Super-B gecoat DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad33 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelsprayja
Boordiameter6,8 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingsuper b
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,94 excl. BTW
/ stuk
70,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen