PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:N20516-M8
Rubix:20492554
Fabrikant:6476090
EAN:4042446248086
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M8

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1,25-6h
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N20516-M8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1,25-6h
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingthl
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8x1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachtparallel shank
41,93 excl. BTW
/ stuk
50,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen