DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M10 (WAS E344/E345)

Machinetappen E240

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E240M10
Rubix:20020532
Fabrikant:6305822
EAN:7320760664278
DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M10 (WAS E344/E345)

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M10 (WAS E344/E345)


HSS-E machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B Schraapfrezen 2,5 xD doorlopende gaten voor roestvrij staal.
Tap MACHINE M 10 X1, 50 E240 GUN 6H DIN371 HSSE

Toepassingen

• Roestvrij bewerkingsstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)<BR>• Roestvrij staal - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingstoomgehard
Tolerantie6h
Schroefdraadm10
Totale lengte100 mm
Boordiameter10 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang10 mm
DIN-normdin 371
Diepte schroefdraad20 mm
Nuttige lengte20 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 40,54 excl. BTW
/ stuk
€ 49,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden