DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M14

Machinetappen E241

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E241M14
Rubix:20020566
EAN:7320760664445
DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M14

Technische samenvatting

Schroefdraadm14 x 2,00
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M14


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad Super-B gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 14 X2,00 E241 GUN 6H DIN376 HSSE TICN BLEU

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14 x 2,00
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingsuper b
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm14 x 2,00
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachtvierkant
105,27 excl. BTW
/ stuk
127,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen