PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M6

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20411-M6
Rubix:20492241
Fabrikant:5076521
EAN:4042446010652
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M6

Technische samenvatting

Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M6


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20411-M6

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,9 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingongecoat (uncoated)
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm6
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantieiso 2/6h
Type schachtparallel (zylindrische) schacht
29,48 excl. BTW
/ stuk
35,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen