DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M6

Machinetappen E241

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E241M6
Rubix:20020580
EAN:7320760664513
DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M6
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M6


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad Super-B gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 6 X1,00 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting6 mm
Bekledingsuper b
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,50 excl. BTW
/ stuk
51,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden