PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H DL TIN TC216-M20-L0-WY80

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:TC216-M20-L0-WY80AA
Rubix:20413580
Fabrikant:6743453
EAN:4042446263102
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H DL TIN TC216-M20-L0-WY80
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H DL TIN TC216-M20-L0-WY80


HSS-E machine-schroefdraadtappen TC216-M20-L0-WY80AA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelkobaltvarianten
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,32 excl. BTW
/ stuk
65,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen