DORMER HSS MACHINETAP E243 PG 21 NR.3

Machinetappen E243

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E243PG21NO3
Rubix:20024353
EAN:7320760086636
DORMER HSS MACHINETAP E243 PG 21 NR.3

Technische samenvatting

Schroefdraadpg21
Diameter schroefdraad28,3 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E243 PG 21 NR.3


HSS Machinetap voor PG schroefdraad ongecoat DIN 40432 vorm rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE NO21 PG E243 DROIT NORMAL HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadpg21
Diameter schroefdraad28,3 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter27 mm
Aansluiting22 mm
Bekledingblank
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss
187,05 excl. BTW
/ stuk
226,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen