PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M3

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20410-M3
Rubix:20492226
Fabrikant:5076455
EAN:4042446010096
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3x0,5 (din 371, 6h)
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M3


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20410-M3

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3x0,5 (din 371, 6h)
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingongecoat (unbeschicht)
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3x0,5
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantie6h
Type schachtparallele schacht (parallel shank)
26,33 excl. BTW
/ stuk
31,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen