DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M16

Machinetappen E255

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E255M16
Rubix:20020854
EAN:7320760674321
DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M16
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M16


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting12 mm
Bekledingblank
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,47 excl. BTW
/ stuk
90,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen