Referenties
Dormer:E255M20
Rubix:20020856
EAN:7320760674338




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M20
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | vierkantantrieb (12,0 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,97 excl. BTW
/ stuk
€ 137,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen