DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M20

Machinetappen E473

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E473M20
Rubix:20021656
EAN:7320760674888
DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M20

Technische samenvatting

Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M20


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm C 35° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingblank
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm20x2,5
Tolerantie6h
Type schachtvierkant schacht
125,28 excl. BTW
/ stuk
151,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen