DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 4

Machinetappen E258

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E258M4
Rubix:20020782
EAN:7320760087671
DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4x0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE M 4 X0,70 E258 HELICE 15DEG 6H HSCO

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4x0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat2,1 mm
Aansluiting2,8 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingblank
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm4x0,70
Aantal windingen per inch36,29
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
23,46 excl. BTW
/ stuk
28,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen