PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M3
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20411-M3
Rubix:20492238
Fabrikant:5076518
EAN:4042446010621

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M3
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20411-M3
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 9 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | paradur n |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m3x0,5 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | recht (parallel) schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,83 excl. BTW
/ stuk
€ 33,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen