DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M20

Machinetappen E260

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E260M20
Rubix:20020894
EAN:7320760674529
DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M20

Technische samenvatting

Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M20


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter20 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad50 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm20x2,5
Tolerantie6h
137,46 excl. BTW
/ stuk
166,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen