DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 1.1/4

Machinetappen E712

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7121.1/4
Rubix:20028662
EAN:7320760099995
DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 1.1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadnptf 1.1/4
Diameter schroefdraad42,16 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 1.1/4


HSS Machinetap voor NPTF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnptf 1.1/4
Diameter schroefdraad42,16 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter37,75 mm
Diameter handvat24,9 mm
Aansluiting33,4 mm
Diepte schroefdraad43 mm
Schroefhoek60 °
Bekledingblank
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad1-1/4 nptf
Aantal windingen per inch11,5
Tolerantienormaal
Type schachtrechte spaangroeven (straight flute)
599,43 excl. BTW
/ stuk
725,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen